{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 63 mm | |
Terän koko | 11 | |
Sovitin | PSC | |
Käyttötapa | vasen | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 140 mm | |
Hyötypituus LN | 118 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 50 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Varaosa | S05 | |
Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 320396 63/11-140 | |
EAN / GTIN | 2050001712493 | |
Valmistajan numero | PS6.BDB.LQC.140 |