Sisäsorvauspidin Vasen 63/11-125 mm

Tuote nro.: 320396 63/11-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 11
Sovitin PSC
Käyttötapa vasen
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 125 mm
Hyötypituus LN 103 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 40 mm
Akselin kärkietäisyys f 22 mm
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Varaosa S05
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320396 63/11-125
EAN / GTIN 2050001714947
Valmistajan numero PS6.BDB.LQB.125

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 − 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin