Kääntöteränpidin Oikea, PSC, Schaft-⌀ / teränkoko: 63/16HPmm

Tuote nro.: 320315 63/16HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 16
Sovitin PSC
Käyttötapa oikea
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 65 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 80 mm
Akselin kärkietäisyys f 45 mm
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
Varaosa P02
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320315 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772626
Valmistajan numero PS6.PCE.RLA.065-HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin