{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 63 mm | |
Terän koko | 12 | |
Sovitin | PSC | |
Käyttötapa | oikea | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 80 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 45 mm | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Varaosa | P01 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 320315 63/12HP | |
EAN / GTIN | 2050001773012 | |
Valmistajan numero | PS6.PCD.RLA.065-HP |