Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen 30-25-R

Tuote nro.: 319971 30-25-R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER25
VDI-koko 30
Työkalujen kiinnitys ER25
l1 89 mm
b1 84 mm
b2 43 mm
h1 68 mm
x 55 mm
Jäähdytys ulkoinen
Tuotetyyppi Konekäyttöinen työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön CNC-sorveissa DMG Gildemeister CTX, jossa on Sauter-revolveri. Käyttökytkin DIN 5480. Työkalujen kiinnitys konekäyttöiseen työkaluun ER-kiristysholkkien avulla ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmällä EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys uudella jäähdytysnesteen hallintajärjestelmällä, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Maksimikierrosluku 8000 min-1.
Käyttö kiekkorevolvereissa. Oikeakätinen malli. Välitys 1:1. Sisäpuolinen jäähdytys: enintään 70 bar. Suuntaus vakionastalistan avulla.
IK-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.
IM-malli – sisäpuolnen kiristysmutteri.

Etu:

  • Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.
  • Prosessivarma laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä kestoikä.
  • Suurten vääntömomenttien siirto.
  • 100 %:n valvonta – kullekin konekäyttöiselle työkalulle tehdään oma sisäänajo-ohjelma.
  • Sisäinen jäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Konekäyttöinen työkalu kiristysholkille, mukana kiristysmutteri ja haka-avain. Konekäyttöinen työkalu VARIA VX: mukana kiristysavain.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680309745. Momenttiavain nro 211750, koko 5,7.

Ohje:

  • Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, kuivakäyntikelpoinen, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.
  • Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).
  • Hankaliin jyrsintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript