ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER25, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 308959 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER25
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 429 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308959 6
EAN / GTIN 4045197888495
Valmistajan numero 308959 6

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-⌀.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin