Jäähdytysnestesuutin JetKD-A kierreliitäntä, Kierre × suuttimen pituus: M8X20

Tuote nro.: 319473 M8X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre × suuttimen pituus Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi JetKD-A
Putken aukon ⌀ 4 mm
Suuttimen pituus 20 mm
Kiinnityskierre M8×1
Malli Kierre
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319473 M8X20
EAN / GTIN 4260711110269
Valmistajan numero TOP52GR24,0

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
Painesuutin – Vankka jäähdytysnestesuutin sopii korkeisiin paineisiin, suunnan säätö käsin, suuri säätöalue 45° joka suuntaan, putken aukon ø 4 mm.
JetKD-A on vankka jäähdytysnestesuutin käyttöön moderneissa CNC-sorveissa. Sopii asennettavaksi kiinteisiin tai moottoroituihin työkalupitimiin. Painepumpuilla varustetut koneet tarvitsevat erityiset jäähdytysnestesuuttimet, jotka kestävää korkeaa painetta. Siihen sopii JetKD-A! Isokokoinen aukko huolehtii voimakkaasta ja hyvin kontrolloidusta jäähdytysnestesuihkusta. Suunta säädetään käsin. Käännä vain haluttuun suuntaan ja kiristä kiristysmutteri. Ison kääntösäteen ansiosta 45°:n kulman säätö on mahdollista joka suuntaan.

Kuvaus:

JetKD-A koostuu kolmesta osasta, jotka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ja kestämään pitkään. Jäähdytysnestesuutin on tärkeä rakenneosa, jossa kaikkien osien yhdistelmän täytyy olla oikein. Alaosassa on kartiomainen kierre, ja se ruuvataan jäähdytysnestereikään kuusiokoloavaimella. Suutin kiinnitetään siihen kiristysmutterilla.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

Ohje:

Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin