Jäähdytysnestesuutin JetKD-A kierreliitäntä M8X12

Tuote nro.: 319473 M8X12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre × suuttimen pituus Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi JetKD-A
    Putken aukon ⌀ 4 mm
    Suuttimen pituus 12 mm
    Kiinnityskierre M8×1
    Malli Kierre
    Sisäjäähdytys kyllä
    Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319473 M8X12
    EAN / GTIN 4260711110252
    Valmistajan numero TOP52GR23,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
    Painesuutin – Vankka jäähdytysnestesuutin sopii korkeisiin paineisiin, suunnan säätö käsin, suuri säätöalue 45° joka suuntaan, putken aukon ø 4 mm.
    JetKD-A on vankka jäähdytysnestesuutin käyttöön moderneissa CNC-sorveissa. Sopii asennettavaksi kiinteisiin tai moottoroituihin työkalupitimiin. Painepumpuilla varustetut koneet tarvitsevat erityiset jäähdytysnestesuuttimet, jotka kestävää korkeaa painetta. Siihen sopii JetKD-A! Isokokoinen aukko huolehtii voimakkaasta ja hyvin kontrolloidusta jäähdytysnestesuihkusta. Suunta säädetään käsin. Käännä vain haluttuun suuntaan ja kiristä kiristysmutteri. Ison kääntösäteen ansiosta 45°:n kulman säätö on mahdollista joka suuntaan.

    Kuvaus:

    JetKD-A koostuu kolmesta osasta, jotka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ja kestämään pitkään. Jäähdytysnestesuutin on tärkeä rakenneosa, jossa kaikkien osien yhdistelmän täytyy olla oikein. Alaosassa on kartiomainen kierre, ja se ruuvataan jäähdytysnestereikään kuusiokoloavaimella. Suutin kiinnitetään siihen kiristysmutterilla.

    Käyttö:

    Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

    Ohje:

    Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin