Kavennusholkki 50/25 mm

Tuote nro.: 319426 50/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 / kiinnitys-⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 50 mm
Kiinnike-⌀ d2 25 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Malli Kuva 2
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319426 50/25
EAN / GTIN 4045197586902
Valmistajan numero 319426 50/25

Kuvaus

Malli:

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275319405).
Soveltuu sisäjäähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

⌀-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin