{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnike-⌀ d2 | 10 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Malli | Puristintappi | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 319426 32/10 | |
EAN / GTIN | 4045197586681 | |
Valmistajan numero | 319426 32/10 |