Kiristysholkki, lieriömäinen 40

Tuote nro.: 319291 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkki Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 40 mm
⌀ d1 50 mm
Peruspitimen ⌀ d2 64 mm
kierre M M50×1,5
sopii tuotteelle Nro 319289
l2 sisältää vaihtosovittimen 60,5 mm
l2 sis. kiristyspihdit ER 28 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319291 40
EAN / GTIN 4045197943606
Valmistajan numero 319291 40

Kuvaus

Malli:

Sisäsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.
Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisäsorvauspidin tai kääntöteräporanpidin.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Ohje:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).
Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin