Kiristysholkki, lieriömäinen 16

Tuote nro.: 319291 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkki Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinn.⌀ 16 mm
    ⌀ d1 25 mm
    Peruspitimen ⌀ d2 32,5 mm
    kierre M M24×1
    sopii tuotteelle Nro 319283
    l2 sisältää vaihtosovittimen 40 mm
    l2 sis. kiristyspihdit ER 18 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319291 16
    EAN / GTIN 4045197943590
    Valmistajan numero 319291 16

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.
    Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisäsorvauspidin tai kääntöteräporanpidin.

    Käyttö:

    Sorvauspitimien sisätyöstöön.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

    Ohje:

    Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).
    Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin