{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-koko | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
kierre M | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319276 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782458 | |
Valmistajan numero | 319276 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 12mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
196,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | VDI 40 |
Muoto | E | E |
VDI-koko | VDI 40 | VDI 40 |
Reikä d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin |