{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 40 mm | |
VDI-koko | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
kierre M | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319276 40 | |
EAN / GTIN | 4045197782502 | |
Valmistajan numero | 319276 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 40mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
219,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Muoto | E | E | E |
VDI-koko | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Reikä d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin |