Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d1: 30mm

Tuote nro.: 319037 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319037 30
EAN / GTIN 4067263201236
Valmistajan numero 319037 30

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
  • Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d1: 30mm

pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
88,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
b2 35 mm 35 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30 VDI 30
h5 28 mm 35 mm
h6 38 mm 38 mm
l1 22 mm 22 mm
Varren ⌀ d1 30 mm 30 mm
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka VDI-työkaluistukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin