{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Valmistajan numero | 319036 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
88,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Muoto | B | B |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Varren ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |