{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319036 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237747 | |
Valmistajan numero | 319036 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d1: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | VDI 50 |
Muoto | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
Varren ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |