{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319027 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201199 | |
Valmistajan numero | 319027 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren ⌀ d1: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 42,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |