{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319026 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237587 | |
Valmistajan numero | 319026 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Muoto | B | B |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
Varren ⌀ d1 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |