{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319026 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237556 | |
Valmistajan numero | 319026 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 55 | 55 |
Muoto | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 27 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
l2 | 30 | 30 |
Varren ⌀ d1 | 20 | 20 |