{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319016 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237501 | |
Valmistajan numero | 319016 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | VDI 20 |
Muoto | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h5 | 27 mm | 25 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
Varren ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |