{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 25 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319016 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237518 | |
Valmistajan numero | 319016 25 |