{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318860 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673404 | |
Valmistajan numero | PS6.V25.R11.130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nelikulmapitimelle | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kiinnityspituus L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |