{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 20 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318860 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672605 | |
Valmistajan numero | PS6.V20.R11.100 |