{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 112,7 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 94 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 12,7 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318628 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893284 | |
Valmistajan numero | 318628 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-työkalunpidin diagonaalinen 45°, vasen, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nelikulmapitimelle | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kärjen keskisiirto f | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin | Työkalunpidin | Työkalunpidin | Työkalunpidin |