{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 112,7 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 94 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 12,7 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318627 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893277 | |
Valmistajan numero | 318627 25 |