{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318621 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893246 | |
Valmistajan numero | 318621 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Ulkonema A-mitta | 130 | 130 | 130 |
Ulko-⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Nelikulmapitimelle | 25 | 25 | 25 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Kiinnityspituus L1 | 88 | 88 | 88 |