{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889379 | |
Valmistajan numero | 318620 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Ulko-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nelikulmapitimelle | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kiinnityspituus L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin | Työkalunpidin | Työkalunpidin |