Pikavaihtopidin lieriömäinen keskireikä A

Tuote nro.: 318300 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A
sopii tuotteelle nro 318000 A
Porauksen ⌀ 30 mm
Pituus 80 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318300 A
EAN / GTIN 4045197316158
Valmistajan numero Bs 11/30/80

Kuvaus

Malli:

Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kahdella kiinnitysruuvilla.

Käyttö:

Morsekartioholkkien nro 318400 kiinnitykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin