MK-holkki pikavaihto-teränpitimille, Tyyppi: A1

Tuote nro.: 318400 A1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle nro 318300 A
Morsekartiovarsi MK 1
Ulko-⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318400 A1
EAN / GTIN 4045197316226
Valmistajan numero H 11/30/MK1
Valmistaja AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Kuvaus

Malli:

Morsekartioholkit störuuvilla, pikavaihtopitimelle nro 318300. Holkki on ulkopuolelta lieriömäinen.

Käyttö:

Työkaluille, joissa on morsekartiovarsi (esim. kierukkaporille, upottimille ja kalvimille).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin