Kiristysholkki Morsekartiovarrelle 4/5

Tuote nro.: 316240 4/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle nro 316200 4/60
Pituus L 138 mm
60 mm
sopii morsekartiolle MK5
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316240 4/5
EAN / GTIN 4045197318954
Valmistajan numero P 14210

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitykseen vaihtopitimessä WB.
MK-vartisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin