Kiristysholkki Morsekartiovarrelle 2/4

Tuote nro.: 316240 2/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle nro 316200 2/40, 3/40
Pituus L 135 mm
40 mm
sopii morsekartiolle MK4
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316240 2/4
EAN / GTIN 4045197318916
Valmistajan numero P 12210

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitykseen vaihtopitimessä WB.
MK-vartisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin