{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 69 mm | |
Leveys B | 20 mm | |
Korkeus H | 53,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 315100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208038506 | |
Valmistajan numero | 110068 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Porausleukasarja, 4 osaa, kova, Istukkatyypille: 200
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 20 mm | 25 mm |
Istukkatyypille | 200 mm | 200 mm |
Korkeus H | 53,5 mm | 54 mm |
Pituus L | 69 mm | 85 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |