{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 61 mm | |
Leveys B | 18 mm | |
Korkeus H | 47,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 315100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208038490 | |
Valmistajan numero | 110067 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Porausleukasarja, 4 osaa, kova, Istukkatyypille: 160
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 18 mm | 20 mm |
Istukkatyypille | 160 mm | 160 mm |
Korkeus H | 47,5 mm | 53 mm |
Pituus L | 61 mm | 70 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |