{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 120 mm | |
Korkeus H | 58 mm | |
Uraleveys D | 12,72 mm | |
Reikäväli b | 63,5 mm | |
Kortaan pituus A | 19,02 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Valmistajan numero | 107638 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 315 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 37 | |
Istukkatyypille | 315 | 315 |
Korkeus H | 58 | 55 |
Pituus L | 120 | 120 |
Uraleveys D | 12,72 | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |