{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
für Futter-Typ | 210 mm | |
Länge L | 102 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Bohrungsabstand a | 20 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 14 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313755 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929785 | |
Valmistajan numero | 0132601 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
402 kappaletta varastossa
|
|
Bohrungsabstand a | 20 mm | 24 mm | 20 mm |
Bohrungsabstand b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Breite B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
für Gewinde DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Höhe H | 40 mm | 45 mm | 40 mm |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |