{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 210 mm | |
Pituus L | 95 mm | |
Leveys B | 35 mm | |
Korkeus H | 45 mm | |
Reikäväli a | 24 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 14 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313725 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699246 | |
Valmistajan numero | 313725 210 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 24 mm | 20 mm |
Leveys B | 35 mm | 35 mm |
Istukkatyypille | 210 mm | 210 mm |
kierteelle DIN 912 | M12 | M12 |
Pituus L | 95 mm | 102 mm |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |