{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 254 mm | |
Pituus L | 110 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 45 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 16 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313725 254 | |
EAN / GTIN | 4067263152316 | |
Valmistajan numero | 313725 254 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Päällileukasarja, 3 osaa 254
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 30 | 30 |
Leveys B | 50 | 40 |
kierteelle DIN 912 | M12 | M12 |
Pituus L | 110 | 125 |
Uraleveys D | 16 | 16 |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |