{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 120 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 50 mm | |
Reikäväli a | 20 mm | |
Reikäväli b | 28 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313450 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193465 | |
Valmistajan numero | 1028177 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 20 mm | 15 mm |
Reikäväli b | 28 mm | 25 mm |
Istukkatyypille | 250 mm | 250 mm |
kierteelle DIN 912 | M16 | M16 |
Korkeus H | 50 mm | 54 mm |
Pituus L | 120 mm | 95 mm |
Uraleveys D | 21 mm | 21 mm |