{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 87,5 mm | |
Leveys B | 180 mm | |
Korkeus H | 78 mm | |
Reikäväli a | 40 mm | |
Reikäväli b | 28 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313437 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929563 | |
Valmistajan numero | 0170103 |