Lohkoleukasarja 3 osaa, Alumiini, Istukkatyypille: 165

Tuote nro.: 313437 165
Aseta hinta 3 kpl (118,45 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 165 mm
Pituus L 59,5 mm
Leveys B 120 mm
Korkeus H 58 mm
Reikäväli a 22 mm
Reikäväli b 22 mm
Uraleveys D 17 mm
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313437 165
EAN / GTIN 2050001929549
Valmistajan numero 0170100

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

alumiini

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin