{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 71,7 mm | |
Leveys B | 22 mm | |
Uraleveys D | 10 mm | |
Reikäväli b | 40 mm | |
Kortaan pituus A | 20 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313210 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929051 | |
Valmistajan numero | 0155101 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kova päällileukasarja, 3 osaa 200
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 22 mm | 22 mm |
Istukkatyypille | 200 mm | 200 mm |
Pituus L | 71,7 mm | 105 mm |
Uraleveys D | 10 mm | 10 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |