Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu 250

Tuote nro.: 312986 250
Aseta hinta 3 kpl (62,48 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 250 mm
Pituus L 105 mm
Leveys B 28 mm
Korkeus H 63 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312986 250
EAN / GTIN 4062406155117
Valmistajan numero 312986 250

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin