Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu 125

Tuote nro.: 312986 125
Aseta hinta 3 kpl (41,40 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 125 mm
Pituus L 51 mm
Leveys B 20 mm
Korkeus H 40 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312986 125
EAN / GTIN 4062406155087
Valmistajan numero 312986 125

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin