{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 8 | |
Materiaali | teräs | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 83 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 124 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M16 | |
Keskityskartion ⌀ B | 139,735 mm | |
Avainnelikulma K | 12 mm | |
Paino | 30,3 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026459 | |
Valmistajan numero | 185544 |