{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Materiaali | teräs | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Keskityskartion ⌀ B | 106,39 mm | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 17,3 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524689 | |
Valmistajan numero | 185542 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-⌀ A / kartio: 200/6mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 362,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
975,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukko E | 55 mm | 55 mm |
Paino | 17,3 kg | 19 kg |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | 107 mm |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |