Jyrsintuurnarengas 16X3 mm

Tuote nro.: 309930 16X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisä-⌀×paksuus b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2084

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisä-⌀ 16 mm
Paksuus b1 3 mm
Malli leveä
Standardi DIN 2084
Ulko-⌀ 27 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurnarengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309930 16X3
EAN / GTIN 4045197307125
Valmistajan numero 2084B/16X3

Kuvaus

Malli:

Leveys 2,0 − 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-⌀ hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi ± 0,1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin