Jyrsintuurnarengas 32X2 mm

Tuote nro.: 309930 32X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisä-⌀×paksuus b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2084

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sisä-⌀ 32 mm
    Paksuus b1 2 mm
    Malli leveä
    Standardi DIN 2084
    Ulko-⌀ 47 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintuurnarengas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309930 32X2
    EAN / GTIN 4045197307361
    Valmistajan numero 2084B/32X2

    Kuvaus

    Malli:

    Leveys 2,0 − 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-⌀ hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi ± 0,1 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin