{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii istukalle | PSC 63 | |
kierre M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki |
Tuotekoodi | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Valmistajan numero | PS6.ER4.001.087 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
PSC-jäähdytysnesteputki, PSC:lle: 63
pyynnöstä
Varastossa
1 235 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 736 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | 36,5 mm |
kierre M | M20×2 | M18×1 |
Enimmäispaine | 120 bar | |
Pintakäsittely | kiillotetut | |
Sopii istukalle | PSC 63 | HSK 63 |
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki | Jäähdytysnesteputki |