{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii istukalle | PSC 50 | |
kierre M | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki |
Tuotekoodi | 309885 50 | |
EAN / GTIN | 2050001945440 | |
Valmistajan numero | PS5.ER1.016.029 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
PSC-jäähdytysnesteputki, PSC:lle: 50
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 7 mm | 10 mm |
Kokonaispituus L | 29 mm | 33 mm |
kierre M | M16×1,5 | M16×1 |
L1 | 14 mm | |
Enimmäispaine | 120 bar | |
Sopii istukalle | PSC 50 | HSK 50 |
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki | Jäähdytysnesteputki |